Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste de pluie ignifuge p/hommes est fabriquée en PVC résistant de 0,45 millimètre d'épaisseur a/ dblr en poly et a une couture durable à double soudure p/ une résist à l'eau, au froid, à l'huile, à la moisissure et aux produits chimiques. Elle est org et équipée de bandes de sécurité réfléches 2posSs, un dos ventilé et un col en velours côtelé. Cette veste tle TG convient à une poitrine de 48 à 50 po de 33 po longueur.
Spécifications techniques
ArticleVestes de pluie
TailleTG
Nb de poches externes0
Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
MatériauPolyester, PVC
Capot inclusNon
NormesS.O.
Matériau de revêtementPVC
Poids du tissu0,45 mm
ComprendBandes de sécurité réfléchissantes prismatiques
Style de coutureDouble soudure, surpiquée
Résistant(e) au ventOui
Type de vêtementVeste
Nb de poches internes0
CouleurOrange
GenrePour hommes
Classe ANSIS.O.
CaractéristiquesMatériau robuste en PVC/Polyester/PVC de 0,45 mm résistant mieux à la délamination, excellente protection chimique contre les acides, les graisses animales et les huiles de moteur, bonne protection contre le vent et le froid, 100 % imperméable et coupe-vent, taille ample pour un meilleur confort de travail, coutures doublement soudées et cousues pour une plus grande durabilité
Épaisseur0,45 mm
Style de colletVelours côtelé
Motif de la bande frontalePrism
RésistanceAcides, graisses animales, huiles de moteur
SérieJourneyman
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca