!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MANTEAU ORANGE HAUTE VISIBILITE G

MANTEAU ORANGE HAUTE VISIBILITE G

VIKING

MANTEAU ORANGE HAUTE VISIBILITE G close
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
MANTEAU ORANGE HAUTE VISIBILITE G

MANTEAU ORANGE HAUTE VISIBILITE G

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.32 / CHAQUE
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
  • N° article ALM6400JO-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 6400JO-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Manteau de pluie
  • Taille G
  • Nb de poches externes 0
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Matériau Polyester 300D, molleton de polyester, PVC
  • Classe ANSI 3
  • Style de la capuche Détachable
  • Matériau de doublure Polyester/PVC
  • Normes ANSI 107-2010
  • Épaisseur 1,0 mm
  • Poids du tissu 13,5 oz
  • Style de couture Scellé à chaud, cousu, collé
  • Style Veste
  • Nb de poches internes 2
  • Couleur Orange
  • Genre Pour hommes
  • Haute visibilité Oui
  • Capot inclus Oui
  • Longueur 33 po
  • Caractéristiques Résistant au froid et au vent
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Type ANSI ANSI/ISEA 107-2010
  • Comprend Bande réfléchissante, doublure intérieure en polaire qui se fixe dans la parka à l'aide d'une glissière