!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTE PLUIE, VRT, TAILLE M

SALOPETTE PLUIE, VRT, TAILLE M

VIKING

SALOPETTE PLUIE, VRT, TAILLE M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
SALOPETTE PLUIE, VRT, TAILLE M

SALOPETTE PLUIE, VRT, TAILLE M

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6327PGM
  • N° de modèle du manufacturier 6327PG-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181544
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSalopette de pluie haute visibilité
  • StyleSalopette à plastron
  • Classe ANSIE
  • MatériauPolyester
  • TailleM
  • Doublure incluseOui
  • Comprend des jarretellesOui
  • Sous-marqueViking Handyman
  • Haute visibilitéOui
  • Largeur de la bande réfléchissante4 po
  • Style de coutureDouble couture, scellée à chaud, collée
  • Résistant(e) au ventOui
  • Type de vêtement Salopette à plastron
  • Classe CSA 2
  • Couleur Vert
  • Fermeture de la taille Élastique
  • Tour de taille maximal 34 po
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020, CSA Z96-22
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Application Automobile, construction, conciergerie
  • Taille de poitrine maximale 40 po
  • Type de bande réfléchissante Vi-brance
  • Résistant à l'eau Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande