Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette à dossard de pluie de la série 7110P pour hommes, taille TG, vert foncé. En PVC avec doublure en coton. Boutons-pression en laiton chromé robustes. Elle a également une braguette à tirette, une épaisseur de 0,75 mm, des coutures soudées triples et un tissu de 250 g.
Spécifications techniques
ArticleSalopette à dossard imperméable
MatériauPVC
TailleTG
Entrejambe32 1/2 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches internes0
Doublure incluseOui
Type de chevilleManchette
Épaisseur0,75 mm
CaractéristiquesBoutons-pression en laiton chromé très résistants
Taille de poitrine maximale46 po
RésistanceEau, produits chimiques, résistance au froid, moisissure, huile
Série7110P
StylePantalon à bretelles
GenrePour hommes
CouleurVert
Tour de taille maximal39 po
Type ANSINon évalué
Nb de poches externes0
Matériau de doublureCoton
Poids du tissu250 g/m²
ComprendBretelles élastiques très résistantes, deuxième couche de PVC de 0,35 mm
Comprend des jarretellesOui
Poches traversantesNon
Style de coutureTriple soudure
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 70,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: