Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette à dossard de pluie 70529 pour hommes, taille moyen, régulier, jaune. En polyester avec doublure en polyester et PVC. Bretelles élastiques réglables, réglage à boutons-poussoir à l'ourlet et conforme aux normes EN 343 3:1. Elle a des coutures de 35 mils microsoudées, une fermeture à enfiler à la taille et un tissu de 410 g/m².
Spécifications techniques
ArticleSalopette à dossard imperméable
MatériauPolyester
TailleM
CouleurJaune
Tour de taille maximal31 po
Type ANSINon évalué
Nb de poches externes0
Matériau de doublurePolyester, PVC
Poids du tissu410 g/m²
Type de fermeture de la braguetteAucun
Isolation pour le froidOui
Fermeture de la tailleÀ enfiler
S'adapte aux bottesOui
Capacité - températureNon classé
CaractéristiquesBretelles élastiques réglables, bouton-poussoir à l'ourlet
Taille de poitrine maximale39 po
Style de coutureSoudé
StyleSalopette à dossard imperméable
GenrePour hommes
TailleRégulier
Entrejambe31 1/2 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches internes1
Doublure incluseOui
Type de chevilleManchette
Épaisseur35 mm
NormesEN 343 3 : 1
Type de bordure de bande réfléchissanteAucun
Ajustement de la jambeDroit
ComprendBretelles élastiques
Matériau de revêtementPVC
Comprend des jarretellesOui
RésistanceMoisissure, huile, eau
Série70529
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 63,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: