Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Salopette à dossard de pluie 70529 pour hommes bleu marine, taille 2TG, en polyester. Conforme aux normes EN 343 3:1. Bretelles élastiques réglables avec des réglages à bouton-poussoir pratiques à l'ourlet.
Spécifications techniques
ArticleSalopette à dossard imperméable
MatériauPolyester
Taille2TG
CouleurBleu marin
Tour de taille maximal44 po
Type ANSINon évalué
Nb de poches externes0
Matériau de doublurePolyester, PVC
Poids du tissu410 g/m²
Type de fermeture de la braguetteAucun
Isolation pour le froidOui
Fermeture de la tailleÀ enfiler
S'adapte aux bottesOui
Capacité - températureNon classé
CaractéristiquesBretelles élastiques réglables, bouton-poussoir à l'ourlet
Taille de poitrine maximale48 1/2 po
RésistanceMoisissure, huile, eau
Série70529
StyleSalopette à dossard imperméable
GenrePour hommes
TailleRégulier
Entrejambe35 po
Haute visibilitéNon
Nb de poches internes1
Doublure incluseOui
Type de chevilleManchette
Épaisseur35 mm
NormesEN 343 3 : 1
Type de bordure de bande réfléchissanteAucun
Ajustement de la jambeDroit
ComprendBretelles élastiques
Matériau de revêtementPVC
Comprend des jarretellesOui
Tour de taille minimal42 po
Style de coutureSoudé
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca