!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTROVALVE DECHAR RAPI,LAIT,NORM FERME

ELECTROVALVE DECHAR RAPI,LAIT,NORM FERME

REDHAT

ELECTROVALVE DECHAR RAPI,LAIT,NORM FERME close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTROVALVE DECHAR RAPI,LAIT,NORM FERME

ELECTROVALVE DECHAR RAPI,LAIT,NORM FERME

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $457.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS3UL96
  • N° de modèle du manufacturier EF8320G184
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1803
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/4 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale150 lb/po2
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasAir, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale200 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale150 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
  • Largeur hors tout2 15/16 po
  • Hauteur hors tout3 7/8 po
  • Puissance (W)10,1 W
  • ApplicationÉquipement d'analyse et de diagnostic, systèmes de collecteur de poussière, sciences de la vie, estampage métallique, salle de presse
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale0 lb/po²
  • Fréquence50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexibleBSPP
  • Nombre de voies de vanne 3 voies
  • Type de vanne Échappement rapide
  • Diamètre de l'orifice 3/32 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.12
  • Matériau de joint NBR
  • Boîtier de serpentin Antidéflagrant, étanche
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 150 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage BSPP
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée BSPP
  • Normes ATEX, CSA, IIECEx, homologué UL
  • Longueur hors tout 3 1/8 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Différence de pression d'eau de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale 0 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande