!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, 3/8 PO FNPT, LAITON

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, 3/8 PO FNPT, LAITON

TOPRING

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, 3/8 PO FNPT, LAITON close
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
COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, 3/8 PO FNPT, LAITON

COUPLER, UNIQUIK, 32 SCFM, 150 LB/PO2, 3/8 PO FNPT, LAITON

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.70 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.460
  • N° de modèle du manufacturier 20.460
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.206 lb

Informations sur le produit

Fabriqué en laiton, ce raccord rapide a un lb/po2 maximum de 150. Le filetage femelle national de 3/8 po a un débit de 35 pieds cubes standard par minute, et est compatible avec les modèles S20, S23 et S24.

Spécifications techniques

  • Article Coupleur automatique
  • Plage de température -40 Degrees C - 71 Degrees C
  • Type de raccord interchangeable Universel