!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORPS RACCORD,LAITON,INSTANT,50 PI3/MIN

CORPS RACCORD,LAITON,INSTANT,50 PI3/MIN

PARKER

CORPS RACCORD,LAITON,INSTANT,50 PI3/MIN close
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
CORPS RACCORD,LAITON,INSTANT,50 PI3/MIN

CORPS RACCORD,LAITON,INSTANT,50 PI3/MIN

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30N203
  • N° de modèle du manufacturier B34-5BPN
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131613
  • PAGE DU CATALOGUE # 1581
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur
  • MatériauLaiton
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/8 po
  • Débit max.1 415,84 lpm
  • Plage de température-40 Degrees à 250 Degrees F
  • Type de raccord interchangeable Industriel
  • Composant de couplage Douille
  • Type de connexion (M)NPT
  • Pour D.I. de tuyau 3/8 po
  • Type de blocage du raccord Instantané
  • Taille de corps du raccord rapide pneumatique 3/8 po