!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

NORTON

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN99709
  • N° de modèle du manufacturier 69957399709
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage est recouvert d'un abrasif à base d'oxyde d'aluminium de qualité moyenne et de grain 60. Ce disque peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 30 000 tr/min et possède un support en tissu de poids Y durable. Ce disque de ponçage de deux pouces de diamètre est doté d'un système de fixation de type 3 et se change rapidement. Il est de couleur brune.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à changement rapide
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieBien
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Y
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande