!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
AMPOULE HALOGENURES QUARTZ,ED28,250W

AMPOULE HALOGENURES QUARTZ,ED28,250W

GE LIGHTING

AMPOULE HALOGENURES QUARTZ,ED28,250W close
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
AMPOULE HALOGENURES QUARTZ,ED28,250W

AMPOULE HALOGENURES QUARTZ,ED28,250W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 559,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELMVR250/U/PA
  • N° de modèle du manufacturier MVR250/U/PA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • Article Ampoule quartz aux halogénures
  • Diamètre de l'ampoule 3-1/2 po
  • Forme de l'ampoule ED28
  • Température de couleur 3 900 K
  • Type de lampe (éclairage) Halogénures
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Code ANSI M138/M153
  • Rendement élevé Oui
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Indice de rendu des couleurs 62,0
  • Lumens 22 400 lm
  • Longueur hors tout 8-1/4 po
  • Puissance (W) 250 W
  • Durée de vie nominale 15 000 h
  • Position de fonctionnement d'ampoule Universelle
  • Normes Conforme aux exigences de la norme d'éclairage de 2012 du ministère de l'énergie
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Couleur de lumière Blanc