!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ÉCRAN DE RECHANGE, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12X9X0,06 PO, P/TOUS LES MODÈLES QUAD 500

ÉCRAN DE RECHANGE, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12X9X0,06 PO, P/TOUS LES MODÈLES QUAD 500

JACKSON SAFETY

ÉCRAN DE RECHANGE, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12X9X0,06 PO, P/TOUS LES MODÈLES QUAD 500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉCRAN DE RECHANGE, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12X9X0,06 PO, P/TOUS LES MODÈLES QUAD 500

ÉCRAN DE RECHANGE, W5, TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, 12X9X0,06 PO, P/TOUS LES MODÈLES QUAD 500

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK14255
  • N° de modèle du manufacturier 14255
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Cet ecran de rechange Quad 500 est de 12X9X0,06 po d'epaisseur. Il est en polycarbonate de teinte 5 IR. L'ecran teinte de soudure W5 homologue CSA Z94.3 est de taille TG avec un mecanisme de basculement vers le haut et vers le bas. Il peut être utilise avec tous les modèles Quad 500.

Spécifications techniques

  • Article Visière relevable
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 14220, 14223, 14225, 14230, 14235, 14238
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage W5
  • Compatible avec marque Jackson Safety
  • Compatible avec série Quad 500
  • À utiliser avec Tous les modèles Quad 500
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Couleur de visière Vert
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 12 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande