!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE,800 LB,DUAL HANDLE,STEEL,GRN

DIABLE,800 LB,DUAL HANDLE,STEEL,GRN

APPROVED VENDOR

DIABLE,800 LB,DUAL HANDLE,STEEL,GRN close
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
DIABLE,800 LB,DUAL HANDLE,STEEL,GRN

DIABLE,800 LB,DUAL HANDLE,STEEL,GRN

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $246.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG8YFH1
  • N° de modèle du manufacturier 8YFH1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable en acier à chargement facile à usage général
  • Profondeur de bavette13-1/2 po
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Profil de la bavetteStandard
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Type de cadreEndos arrondi
  • Hauteur de manche/poignée48-3/8 po
  • Diamètre de roue montée sur essieu10 po
  • Matériau de la sculpture de la roue montée sur essieuCaoutchouc
  • Espace de montage de la roulette/roue2 roues
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout48-1/2 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 16 po
  • Matériau de bavette Acier
  • Épaisseur de la bavette 1/32 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Type de manche/poignée Double
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Configuration de la roulette/roue (2) montées sur essieu
  • Type de frein Sans frein
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 20 po
  • Largeur hors tout 22-1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)