!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE USAGE GENERAL,800 LB

DIABLE USAGE GENERAL,800 LB

APPROVED VENDOR

DIABLE USAGE GENERAL,800 LB close
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
DIABLE USAGE GENERAL,800 LB

DIABLE USAGE GENERAL,800 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $458.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG8TV03
  • N° de modèle du manufacturier T-360-10P
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette13-1/2"
  • Type de bavetteConique, solide
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Pour type de surfaceBéton, herbe, bois
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 16"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Hauteur hors tout 47 po