!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT MANUT UTIL GENERALE,550 LB

CHARIOT MANUT UTIL GENERALE,550 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT MANUT UTIL GENERALE,550 LB close
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
CHARIOT MANUT UTIL GENERALE,550 LB

CHARIOT MANUT UTIL GENERALE,550 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $494.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4HRG9
  • N° de modèle du manufacturier 4HRG9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.79 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette8"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueSans garde-boue
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Largeur hors tout13-3/4 po
  • Capacité de charge 550 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Hauteur hors tout 47-1/2 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier