!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE,HT 51-1/2,ROUE LIBRE PLATE

DIABLE,HT 51-1/2,ROUE LIBRE PLATE

APPROVED VENDOR

DIABLE,HT 51-1/2,ROUE LIBRE PLATE close
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
DIABLE,HT 51-1/2,ROUE LIBRE PLATE

DIABLE,HT 51-1/2,ROUE LIBRE PLATE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $479.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG18F501
  • N° de modèle du manufacturier (FB)E-18-10FF
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette8"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout51-1/2 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 550 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 14 po
  • Largeur hors tout 18 po