!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE,CAP 500 LB,POIGNE CONTINU

DIABLE,CAP 500 LB,POIGNE CONTINU

APPROVED VENDOR

DIABLE,CAP 500 LB,POIGNE CONTINU close
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
DIABLE,CAP 500 LB,POIGNE CONTINU

DIABLE,CAP 500 LB,POIGNE CONTINU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $206.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG18F481
  • N° de modèle du manufacturier MHS-111-8PN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette8"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout45 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 500 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Semi-pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 17 po
  • Largeur hors tout 17-1/2 po