!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

APPROVED VENDOR

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG400K33
  • N° de modèle du manufacturier 400K33
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.745 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande de roulement en polyuréthane sur roue à noyau en plastique
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulement98 Shore A
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu5/16 po
  • Couleur du noyauGris
  • Longueur de moyeu1 5/8 po
  • ComprendClé douille
  • Remplacement pour1VJN2
  • Capacité nominale 350 lb
  • Largeur de roue 1 1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Douille expansible Non incluse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande