!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

APPROVED VENDOR

BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU close
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
BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29XU80
  • N° de modèle du manufacturier 29XU80
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Bande de roulement en polyuréthane sur roue à noyau en aluminium
  • Diamètre de roue 8 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Dureté de la table de roulement 92 Shore A
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Pour taille d'essieu 1/2 po
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-7/16 po
  • Comprend Roue complète avec roulements
  • Remplacement pour 29XU80
  • Capacité nominale 1 500 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Douille expansible Non incluse