!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFERT BAS PRESSION

POMPE TRANSFERT BAS PRESSION

LINCOLN

POMPE TRANSFERT BAS PRESSION close
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
POMPE TRANSFERT BAS PRESSION

POMPE TRANSFERT BAS PRESSION

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $814.68 / CHAQUE
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
  • N° article LNC4475
  • N° de modèle du manufacturier 4475
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 8.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile à simple effet
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • Débit max.3,1 gal/min
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge13/16 po
  • Pression d'air max.150 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, graisse
  • Pression de sortie maximale150 lb/po²
  • Température de fluide max.120 Degrees F
  • Source d'alimentationAir
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe1/2 po
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Comprend une buseNon
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Type de raccord d'adaptateurFNPT
  • Fonctionne à secNon
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Résistance aux explosionsNon
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Consommation d'air 5 pi³/min
  • Débit d'huile max. 3,1 gal/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 1/2 po
  • Pression d'air min. 40 lb/po²
  • Produits chimiques compatibles Huile hydraulique (pétrole), huile hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Rapport 1:1
  • Température de fluide min. 0 Degrees F
  • Matériau de joint Buna-N
  • Vitesse variable Non
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier
  • Longueur de tube d'aspiration 36 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1-1/2 po
  • Comprend un bec Non
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Compteur Non
  • Amorçage automatique Oui
  • Comprend Bague de bonde
  • Matériaux mouillés Acier, laiton, Buna-N
  • Pour type de média Huile hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)