!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE,PISTON,8 ON

PMPE,PISTON,8 ON

DAYTON

PMPE,PISTON,8 ON close
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
PMPE,PISTON,8 ON

PMPE,PISTON,8 ON

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGF4HA32
  • N° de modèle du manufacturier 4HA32
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 1.38 lb

Spécifications techniques

  • Type d'actionVérin
  • Pour taille de contenant5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)PVC
  • Viscosité max.4000 SSU
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Comprend une buseNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériaux mouillésPVC et Viton
  • ComprendGoulotte horizontale droite
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Matériau de piston PVC
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Longueur de tube d'aspiration 23"
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Comprend un bec Oui
  • Matériau de joint Viton
  • À utiliser avec Ammonium, détergents, la plupart des acides, huiles, additifs de rinçage, carbonate de soude
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)