!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A HUILE 3PO

POMPE A HUILE 3PO

INGERSOLL RAND

POMPE A HUILE 3PO close
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
POMPE A HUILE 3PO

POMPE A HUILE 3PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,781.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article AROLM2305A41B
  • N° de modèle du manufacturier LM2305A-41-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour actionnée à l'air
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • Produits chimiques compatiblesLiquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur
  • Pression de sortie maximale750 lb/po²
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Comprend une buseNon
  • CompteurNon
  • Pour type de médiaLiquide hydraulique, huile pour moteur
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 6 gal/min
  • Produits chimiques non recommandés Acide acétique (glacial), acide acétique 20 %, acide acétique 80 %, acide chromique 5 %, acide chromique 10 %, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, acide citrique 50 %, acide formique, acide chlorhydrique (20 %), acide chlorhydrique (37 %), acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide nitrique (solution à 10 %), acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), acide nitrique (solution concentrée), acide phosphorique (solution à 40 %), acide sulfurique (à 10 %), acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), acétone, méthyléthylcétone (MEK), éthyle (éthanol), alcool isopropylique (isopropanol), méthyle (méthanol), antigel (liquide de refroidissement), éthylène glycol, glycérine, chlorure de calcium, bicarbonate de sodium (10 %), cyclohexane, essence, heptane, hexane, kérosène, solvant Stoddard (essence minérale), carburant diesel, acétate d'éthyle, biodiesel, formaldéhyde 40 %, formaldéhyde, hydroxyde d'ammonium, hydrazine, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/blanchiment (jusqu'à 20 %), hydroxyde de potassium (50 %), diluants pour laques, toluène, xylène, eau douce, eau salée, eau déionisée, chlorure de méthyle, bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, trichloréthylène (50 %), DEF, E85, ammoniac anhydre, ammoniac (liquides), liquide de transmission automatique, liquide de frein, engrais, fongicides, herbicides, graisse au lithium, naphta, peinture, diluant à peinture, pesticides, térébenthine, liquide de lave-glace
  • Source d'alimentation Air
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Comprend un bec Non
  • Comprend Adaptateur de bonde de 2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)