!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT DE POMPE

LUBRIFIANT DE POMPE

LINCOLN

LUBRIFIANT DE POMPE close
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
LUBRIFIANT DE POMPE

LUBRIFIANT DE POMPE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,723.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC1914
  • N° de modèle du manufacturier 1914
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1525
  • Poids à l’expédition 16.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile
  • Taille d'entrée d'air1/2 po FNPT
  • Pour type de contenantBaril, caisse
  • Débit max.12,6 gal/min
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Pression d'air max.200 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandésKérosène, carburant diesel, huile pour engrenages, graisse
  • Pression de sortie maximale2 400 lb/po²
  • Température de fluide max.120 degrés F
  • Source d'alimentationAir
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe3/4 po
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Comprend une buseNon
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Fonctionne à secNon
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Résistance aux explosionsNon
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Pour taille de contenant 55 gal, 275 gal
  • Consommation d'air 110 pi³/min
  • Débit d'huile max. 12,6 gal/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • Produits chimiques compatibles Liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Rapport 12:1
  • Température de fluide min. 30 degrés F
  • Matériau de joint Buna-N, polyuréthane
  • Vitesse variable Non
  • Type de raccord de pompe FNPT
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier
  • Longueur de tube d'aspiration 7-1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 2-1/8 po
  • Comprend un bec Non
  • Compteur Non
  • Amorçage automatique Oui
  • Comprend Bague de bonde
  • Matériaux mouillés Acier, Buna-N, polyuréthane
  • Pour type de média Liquide hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique