!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
POMPE REMP. GRAISSE AV. COUV. FUT

POMPE REMP. GRAISSE AV. COUV. FUT

WESTWARD

POMPE REMP. GRAISSE AV. COUV. FUT close
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
POMPE REMP. GRAISSE AV. COUV. FUT

POMPE REMP. GRAISSE AV. COUV. FUT

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.55 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5NUE0
  • N° de modèle du manufacturier 5NUE0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Pompe de remplissage de graisse
  • Taille de récipients 25 à 50 lb
  • Type de graisse NLGI 1, 2 et 3
  • Diamètre de tube 1-1/4"
  • Matériau Acier, aluminium, laiton, PTFE, caoutchouc nitrile-butadiène, acétal
  • Fonctionnement de la pompe à graisse Levier
  • Volume par coup 1.9 oz
  • Dia. de couvercle de baril 12 po
  • Longueur de tuyau 9-1/4 po