!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TAMBOUR 1HP

POMPE TAMBOUR 1HP

DAYTON

POMPE TAMBOUR 1HP close
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
POMPE TAMBOUR 1HP

POMPE TAMBOUR 1HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $629.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DLL2
  • N° de modèle du manufacturier 1DLL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube de remplacement pour pompe à fûts
  • Type d'ensemble de pompeTube pour pompe à baril
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration1-1/3 po
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1 po
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Débit max.35 gpm
  • Température de fluide min.130 Degrees F
  • Charge max.36 pi
  • Amorçage automatiqueOui
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériaux mouillésPolypropylène, Viton
  • Longueur de tube d'aspiration 39"
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1 po
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 1-1/2 po
  • Longueur hors tout 43 po
  • Pour type de contenant Baril
  • Viscosité max. 1500 CPS
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Pression de tête maximale 16 psi
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Fonctionne à sec Oui