!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL 1/4 HP TUYAU ASPIRAT 40

POMPE BARIL 1/4 HP TUYAU ASPIRAT 40

FINISH THOMPSON

POMPE BARIL 1/4 HP TUYAU ASPIRAT 40 close
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
POMPE BARIL 1/4 HP TUYAU ASPIRAT 40

POMPE BARIL 1/4 HP TUYAU ASPIRAT 40

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,966.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DYK2
  • N° de modèle du manufacturier DTTS010
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1649
  • Poids à l’expédition 31.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour à fonctionnement électrique
  • Nombre de phases1
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Charge max. (pompes)10 pi
  • Pour type de contenantBaril
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Longueur de tube d'aspiration40"
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • CompteurNon
  • Comprend un adaptateur de bondeNon
  • Type de raccord de pompeSmooth Bore
  • Fonctionne à secNon
  • Organisme de conformitéCSA
  • Qualité alimentaireNon
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable, laiton, PTFE
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec tuyau de refoulement
  • Type de moteur Induction
  • Viscosité max. 400 cP
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Matériau de joint PTFE
  • Matériau du tube d'aspiration Acier inoxydable 316
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Comprend une buse Non
  • Type de raccord de refoulement Raccord cannelé
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • Longueur hors tout 55 po
  • Amorçage automatique Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Oui
  • À utiliser avec Liquides inflammables
  • Tension nominale 110VAC