!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,LO6-1/4 PO,LA 4-1/2 PO,H 4-1/2 PO

POMPE,LO6-1/4 PO,LA 4-1/2 PO,H 4-1/2 PO

LITTLE GIANT

POMPE,LO6-1/4 PO,LA 4-1/2 PO,H 4-1/2 PO close
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
POMPE,LO6-1/4 PO,LA 4-1/2 PO,H 4-1/2 PO

POMPE,LO6-1/4 PO,LA 4-1/2 PO,H 4-1/2 PO

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $787.14 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5EAG4
  • N° de modèle du manufacturier 517100004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemMarine Centrifugal Pump
  • Horsepower1/10 hp
  • Maximum Feet of Head18 ft
  • Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum)580 gph
  • Compatible Intake Pipe Size3/4 in
  • Intake TypeNPT
  • Cord Length20 ft
  • Amps3.4 A
  • Duty CycleContinuous
  • Maximum Flow Rate1,200 gph
  • Frequency60 Hz
  • Manufacturer Warranty Length2 yr
  • Motor TypeShaded Pole
  • Overall Height4.5 in
  • Overall Width4.5 in
  • Seal MaterialViton
  • StandardsCSA Certified, UL Listed
  • Pump Housing Material Bronze
  • Nameplate Voltage 115V AC
  • Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum) 745 gph
  • Flow Rate @ 15 ft of Head (Maximum) 430 gph
  • Compatible Discharge Pipe Size 1/2 in
  • Discharge Type NPT
  • Series S
  • Compatible with Media Type Freshwater, Saltwater
  • Electrical Connection Type Plug-In
  • Flow Rate @ 1 ft of Head (Maximum) 868 gph
  • Impeller Material Nylon
  • Maximum Media Temperature 120 Degrees F
  • Mounting Location Submersible
  • Overall Length 6.5 in
  • Maximum RPM 3,450 RPM
  • Seal Type Sealless
  • Thermal Overload Protection Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .