!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINTS ETANCH, A CHAUD, PQ100

JOINTS ETANCH, A CHAUD, PQ100

UNIVERSEAL

JOINTS ETANCH, A CHAUD, PQ100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINTS ETANCH, A CHAUD, PQ100

JOINTS ETANCH, A CHAUD, PQ100

UNIVERSEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.39 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55NA70
  • N° de modèle du manufacturier UPULL-MD T/A YELLOW100
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Sceau à cordon
  • Longueur de sangle8 po
  • Couleur du corpsJaune
  • Type de marque (sceaux de sécurité)Estampage à chaud
  • Niveau de sécurité de jointsSécurité générale
  • Outil requisAucun outil requis
  • Marque de sceau de sécuritéUNIVERSEAL
  • SérieUniPull MD T/A
  • Option de déchirementOui
  • Conforme ISO 17712Non
  • Type de joint à tiretteJoints à arrachement en plastique
  • Paramètres de marquage Numérotation continue, scellé
  • Largeur de sangle 1/8 po
  • Résistance à la rupture 18 lb
  • Nb de chiffres 13
  • Résistance aux intempéries Oui
  • Application primaire (sceaux de sécurité) Chariots pour aliments et boissons, trousses d'hôpital, armoires de rangement, cassettes pour guichets automatiques, bacs de rangement
  • Couleur de marquage Blanc
  • Taille de drapeau (sceaux de sécurité) 1 po H x 1 po W
  • Revêtement du corps Plastique
  • Matériau du verrou Plastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande