!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,72 PO

LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,72 PO

APPROVED VENDOR

LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,72 PO close
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
LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,72 PO

LEVIER BARRE,A/ROUES CAOUTCHOUC,72 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HRG7
  • N° de modèle du manufacturier 4HRG7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Levier à barre
  • Matériau de la carcasse Bois
  • Largeur de bavette 5 po
  • Matériau de manche/poignée Bois
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Finition de la bavette Revêtement en poudre
  • Couleur Brun, vert
  • Diamètre de roue 5 po
  • Type de roue/meule Bande de roulement sur noyau
  • Roulements de roue Rouleaux
  • Largeur hors tout 10-3/4 po
  • Caractéristiques Roues en caoutchouc
  • Capacité de charge 4 250 lb
  • Profondeur de bavette 3 po
  • Longueur de manche/poignée 72 po
  • Type de bavette Droite
  • Matériau de bavette Fer
  • Épaisseur de la bavette 1/2 po
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Longueur hors tout 72 po
  • Roues sur essieu non-marquantes Non
  • Poids 28 lb