!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT, BRONZE, 200 PSI

EMBOUT, BRONZE, 200 PSI

VIEGA PROPRESS

EMBOUT, BRONZE, 200 PSI close
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
EMBOUT, BRONZE, 200 PSI

EMBOUT, BRONZE, 200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UMN4
  • N° de modèle du manufacturier 79815
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePièce de raccordement
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 po
  • Taille du tube côté B du raccord1 1/4 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyauPièce de raccordement
  • Déplacement/course, 1ere étage200 lb/po²
  • NormesNSF Annexe G, code UP, CSA, CA AB 1953, Vermont Act 193, ASME B 16.18, ASME B 16.22
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FBSP
  • Matériau de raccord Bronze
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Longueur hors tout 2 1/32 po
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)