!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD AVEC ARRET 1PO CUIV 200PSI

RACCORD AVEC ARRET 1PO CUIV 200PSI

VIEGA PROPRESS

RACCORD AVEC ARRET 1PO CUIV 200PSI close
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
RACCORD AVEC ARRET 1PO CUIV 200PSI

RACCORD AVEC ARRET 1PO CUIV 200PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RPG2
  • N° de modèle du manufacturier 78057
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon avec butée
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • Longueur hors tout1 31/32 po
  • NormesASTM B75, ASTM B88
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Ajustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Températures de service max. 250 degrés F
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)