!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROPRESS 90,COUDE APPLIQUE,3/4 X 3/4PO

PROPRESS 90,COUDE APPLIQUE,3/4 X 3/4PO

VIEGA PROPRESS

PROPRESS 90,COUDE APPLIQUE,3/4 X 3/4PO close
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
PROPRESS 90,COUDE APPLIQUE,3/4 X 3/4PO

PROPRESS 90,COUDE APPLIQUE,3/4 X 3/4PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20C419
  • N° de modèle du manufacturier 79195
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1757
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude appliqué 90 degrés
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord3/4 po
  • Taille du tube côté B du raccord3/4 po
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FNPT
  • Matériau de raccord Bronze
  • Longueur hors tout 2 13/16 po
  • Normes ASTM B75, ASTM B88
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)