!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE RACCORD,45 DEG.,CUIVRE,200 PSI

COUDE RACCORD,45 DEG.,CUIVRE,200 PSI

VIEGA PROPRESS

COUDE RACCORD,45 DEG.,CUIVRE,200 PSI close
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
COUDE RACCORD,45 DEG.,CUIVRE,200 PSI

COUDE RACCORD,45 DEG.,CUIVRE,200 PSI

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 111,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG48RH49
  • N° de modèle du manufacturier 77058
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142110
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude mâle-femelle
  • Type de raccordement du côté A du raccordAjustement pressé
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 po
  • Matériau de raccordCuivre
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur de coude mâle-femelle, 45 Degrees
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Application Eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord FTG
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 po
  • Matériel de joint torique EPDM
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po²
  • Normes ASTM B75, ASTM B88
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)