!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT INODORE, INT, FINITN MATE, TEMP. 4 À 32 ° C (40 À 90 ° F), BLNC, 3.7 L

APPRÊT INODORE, INT, FINITN MATE, TEMP. 4 À 32 ° C (40 À 90 ° F), BLNC, 3.7 L

RUST-OLEUM

APPRÊT INODORE, INT, FINITN MATE, TEMP. 4 À 32 ° C (40 À 90 ° F), BLNC, 3.7 L close
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
APPRÊT INODORE, INT, FINITN MATE, TEMP. 4 À 32 ° C (40 À 90 ° F), BLNC, 3.7 L

APPRÊT INODORE, INT, FINITN MATE, TEMP. 4 À 32 ° C (40 À 90 ° F), BLNC, 3.7 L

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 149,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 298,12 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM248263
  • N° de modèle du manufacturier 248263
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Apprêt blanc inodore pour applications intérieures. Résine alkyde avec une finition mate et une base de solvant. Bidon de 3,7L couvre 350-450 pi2. Sèache en 1hr, 2 hrs pour faire sécher une nouvelle couche et 7 jours pour qu‘elle durcisse complètement. Vous pouvez appliquer cet apprêt à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une méthode de pulvérisation. Il est destiné à être utilisé sur des surfaces métalliques et peut être appliqué dans une plage de température de 40 à 90

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage1 h
  • Temps de durcissement7 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de résineAlkyde
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV 337 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques