!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT,BPUD,60/80 LB/PO2,1/4PO FNPS

PRESSOSTAT,BPUD,60/80 LB/PO2,1/4PO FNPS

SQUARE D

PRESSOSTAT,BPUD,60/80 LB/PO2,1/4PO FNPS close
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
PRESSOSTAT,BPUD,60/80 LB/PO2,1/4PO FNPS

PRESSOSTAT,BPUD,60/80 LB/PO2,1/4PO FNPS

SQUARE D

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.09 / CHAQUE
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
  • N° article GUS2PXK9
  • N° de modèle du manufacturier 9013FHG22J43M1X
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAuto/arrêt
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat60/80 lb/po²
  • Différentiel du pressostat20 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostatBPUD
  • Classe NEMA1
  • HP à 1 phase, 120 V2
  • HP à 3 phases - 240 V5
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spécialesDiaphragme en nitrile (Buna-N)
  • Application de pressostat Compresseur d'air
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/4 po FNPS
  • Vanne de décharge du pressostat Compression, 1/4 po
  • Plage du pressostat 20 à 100 lb/po²
  • Action du pressostat Standard
  • Série 9013FHG
  • HP à 1 phase - 240 V 3
  • HP à 3 phases - 480 V 1
  • Normes UL 508, NEC Article 430-84, norme 61 ANSI/NSF, FDA 21CFR.2600, certifié CSA
  • Capacité des contacts, CA 10 A à 575 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)