!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSOSTAT HP 150

PRESSOSTAT HP 150

TELEMECANIQUE SENSORS

PRESSOSTAT HP 150 close
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
PRESSOSTAT HP 150

PRESSOSTAT HP 150

TELEMECANIQUE SENSORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.64 / CHAQUE
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
  • N° article SQD9013FHG12J55
  • N° de modèle du manufacturier 9013FHG12J55
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAucun(e)
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat120/150 lb/po²
  • Différentiel du pressostat30 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostatBPUD
  • Classe NEMA1
  • HP à 1 phase, 120 V1 1/2 hp
  • HP à 3 phases - 240 V3 hp
  • Plage de température-22 degrés à 257 degrés Fahrenheit
  • Caractéristiques spécialesDiaphragme en nitrile (Buna-N)
  • Application de pressostat Compresseur d'air
  • Type d'orifice de pressostat (1) port, 1/4 po FNPS
  • Vanne de décharge du pressostat Non
  • Plage du pressostat 40 à 150 lb/po²
  • Action du pressostat Standard
  • Série 9013FHG
  • HP à 1 phase - 240 V 2 hp
  • HP à 3 phases - 480 V 1 hp
  • Normes ANSI /NSF norme 61, certifié CSA, FDA 21CFR.2600, NEC article 430-84, UL 508
  • Capacité des contacts, CA 10 A à 575 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)