!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTER.PRESS .30/50PSI 1/4PO F NPT

INTER.PRESS .30/50PSI 1/4PO F NPT

DAYTON

INTER.PRESS .30/50PSI 1/4PO F NPT close
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
INTER.PRESS .30/50PSI 1/4PO F NPT

INTER.PRESS .30/50PSI 1/4PO F NPT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12T082
  • N° de modèle du manufacturier 12T082
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePressostat
  • Commutation manuelleAucun(e)
  • Vanne de décharge du pressostatNon
  • Action du pressostatStandard
  • SérieDayton
  • HP à 1 phase - 240 V2
  • NormesUL/CSA
  • Application de pressostat Pompe à eau
  • Réglage marche/arrêt d'usine du pressostat 30/50 lb/po²
  • Forme de contact électrique du pressostat BPUD
  • Classe NEMA 1
  • HP à 1 phase, 120 V 1-1/2
  • Plage de température -22 degrés à 250 degrés Fahrenheit
  • Capacité des contacts, CA 20/17 A à 120/240 V