!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
EMBOUT DE TOURNEVIS,PRÉCISION,1 PIÈCE,2 TIGE 23/64 PO L,5 29/32 PO HORS TOUT L,ABS/ACIER

EMBOUT DE TOURNEVIS,PRÉCISION,1 PIÈCE,2 TIGE 23/64 PO L,5 29/32 PO HORS TOUT L,ABS/ACIER

FELO

EMBOUT DE TOURNEVIS,PRÉCISION,1 PIÈCE,2 TIGE 23/64 PO L,5 29/32 PO HORS TOUT L,ABS/ACIER close
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
EMBOUT DE TOURNEVIS,PRÉCISION,1 PIÈCE,2 TIGE 23/64 PO L,5 29/32 PO HORS TOUT L,ABS/ACIER

EMBOUT DE TOURNEVIS,PRÉCISION,1 PIÈCE,2 TIGE 23/64 PO L,5 29/32 PO HORS TOUT L,ABS/ACIER

FELO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.42 / CHAQUE
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
  • N° article FEL24996156
  • N° de modèle du manufacturier 249 961 56
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de six tournevis de précision comprend des pointes millimétriques de 3 mm x 60 mm, 3,5 mm x 60 mm, 4 mm x 60 mm, 4,5 mm x 60 mm, 5 mm x 60 mm et 5,5 millimétres x 60 mm. Ces tournevis ont des tiges rondes en acier, des poignées en ABS et sont isolés. Ils ont des longueurs de tige de 2 23/64 po et des longueurs totales de 5 29/32 po.

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de tournevis de précision
  • Nb de pièces 6
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Longueur de tige 2-23/64 po
  • Forme de tige Ronde
  • Matériau de manche/poignée ABS
  • Taille d'extrémité 3,0 mm x 60 mm, 3,5 mm x 60 mm, 4,0 mm x 60 mm, 4,5 mm x 60 mm, 5,0 mm x 60 mm, 5,5 mm x 60 mm
  • Isolation Oui
  • Anti-étincelant Non
  • Matériau de tige Acier
  • Longueur hors tout 5-29/32 po