!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,TORX,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,TORX,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

FELO

JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,TORX,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC close
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
JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,TORX,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,TORX,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

FELO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.54 / CHAQUE
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
  • N° article FEL24896156
  • N° de modèle du manufacturier 248 961 56
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de 6 tournevis de précision comprend des Torx T6 x T60, T7 x 60, T8 x T60, T9 x 60, des embouts hexagonaux de 1,5 mm x 60 mm et des pointes fendues de 2,0 mm x 60 mm. Ces tournevis ont des tiges rondes en AC, des poignées en ABS et sont isolés. Ils ont des longueurs de tige de 2 23/64 po et des longueurs totales de 5 29/32 po.

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de tournevis de précision
  • Nb de pièces 6
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Longueur de tige 2-23/64 po
  • Forme de tige Ronde
  • Matériau de manche/poignée ABS
  • Taille d'extrémité Torx T6 x T60 x T7 x 60 x T8 xT60 x T9 x 60, hexagonal de 1,5 mm x60 mm, 2,0 mm x 60 mm
  • Isolation Oui
  • Anti-étincelant Non
  • Matériau de tige Acier
  • Longueur hors tout 5-29/32 po