!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,À FENTES,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,À FENTES,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

FELO

JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,À FENTES,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC close
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
JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,À FENTES,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

JEU DE TOURNEVIS,PRÉCISION,À FENTES,6 PC,TIGE 2 23/64 PO LONG,LONG TOT 5 29/32 PO,ABS/AC

FELO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.58 / CHAQUE
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
  • N° article FEL24096156
  • N° de modèle du manufacturier 240 961 66
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de 6 tournevis de précision comprend des tournevis à fente de 1,5 mm x 60 mm, 2 mm x 60 mm, 2,5 mm x 60 mm, Phillips #3 x #60, #00 x #60 et 0# x #60 embouts fendus. Ces tournevis ont des tiges rondes en AC, des poignées en ABS et sont isolés. Ils ont des longueurs de tige de 2 23/64 po et des longueurs totales de 5 29/32 po.

Spécifications techniques

  • Article Ensemble de tournevis de précision
  • Nb de pièces 6
  • Sécurité D.E.S. Non
  • Longueur de tige 2-23/64 po
  • Forme de tige Ronde
  • Matériau de manche/poignée ABS
  • Taille d'extrémité Fendue 1,5 mm x 60 mm, 2 mm x 60 mm, 2,5 mm x 60 mm/Phillips n Degrees 3 x n Degrees 60, n Degrees 00 x n Degrees 60, n Degrees 0 x n Degrees 60
  • Isolation Oui
  • Anti-étincelant Non
  • Matériau de tige Acier
  • Longueur hors tout 5-29/32 po