!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHE PERC, SAE, 1/4PO, ENT. HEX, 5/PQ

MECHE PERC, SAE, 1/4PO, ENT. HEX, 5/PQ

APEX

MECHE PERC, SAE, 1/4PO, ENT. HEX, 5/PQ close
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
MECHE PERC, SAE, 1/4PO, ENT. HEX, 5/PQ

MECHE PERC, SAE, 1/4PO, ENT. HEX, 5/PQ

APEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.60 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG22PJ10
  • N° de modèle du manufacturier 26555PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEmbout pour outil électrique
  • Type d'emboutJeu de Torq
  • Style de tigeHexagonale, pour visseuse
  • Une tête/Deux têtesUne tête
  • Longueur hors tout d'embout3 1/2 po
  • Article (outils de fixation)Embout pour visseuse
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Application (outils) Électrique
  • Taille d'embout (outils de fixation) N Degrees 5
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Matériau de l'outil de fixation Acier S2
  • SAE ou métrique SAE
  • Finition Non fini
  • À utiliser avec Outil électrique
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .