!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $634.46 / CHAQUE
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
  • N° article AOS1YBA6
  • N° de modèle du manufacturier 1YBA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.68 lb

Spécifications techniques

  • Application de moteurApplication agricole
  • HP1/2
  • Rendement nominal (tr/min)850
  • Facteur de service du moteur1
  • Sous-application de moteurVentilateur agricole
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe d'isolationB
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Tension (V) 115/230
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 56Z
  • Intensité maximale (A) 6,6/3,3
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Longueur sans tige 9-1/2 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)