Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs enduits ont une coque nyl et un revêtement en polyuréthane. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 1 et est disponible en taille T grande.
Spécifications techniques
ArticleGant Black Lite
Matériau en tricotNylon
NormesCE, EN 388 3121, Abrasion : 3, Coupe de la lame : 1, Déchirure : 2, Perforation : 1
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture de l'enduit du gantPaume
Construction du gantTricot sans coutures
Nb de paires par paquet12
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Type de paumeRevêtu
Performance du gantCoupe ajustée
Style de manchetteTricot
Taille - alphabétiqueTG
Caractéristiques du gantL'enveloppe en polyester sans couture est flexible et très sensible au toucher, la paume est enduite de polyuréthane pour une préhension sûre, le dos ouvert garde les mains au frais et confortables, la forme ergonomique réduit la fatigue des mains, les poignets ajustés empêchent la pénétration de saletés et de débris, vendu par 12 paires
Unité de ventePaire
CouleurNoir
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca