!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUTS DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, JN, MOUSSE, MOYEN, CAPSULE, 17 DB, À ENFONCER, CSA CLASS BL, 5 PR

EMBOUTS DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, JN, MOUSSE, MOYEN, CAPSULE, 17 DB, À ENFONCER, CSA CLASS BL, 5 PR

3M

EMBOUTS DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, JN, MOUSSE, MOYEN, CAPSULE, 17 DB, À ENFONCER, CSA CLASS BL, 5 PR close
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
EMBOUTS DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, JN, MOUSSE, MOYEN, CAPSULE, 17 DB, À ENFONCER, CSA CLASS BL, 5 PR

EMBOUTS DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, JN, MOUSSE, MOYEN, CAPSULE, 17 DB, À ENFONCER, CSA CLASS BL, 5 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.86 / PAQUET de 10
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
  • N° article CBT321-2103
  • N° de modèle du manufacturier 321-2103
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ces embouts de remplacement réutilisables E-A-RCaps moyens sont en mousse, de couleur jaune et répondent à la norme CSA Classe BL. Les bouchons d’oreille à enfoncer ont un indice de réduction du bruit de 17 décibels et contiennent cinq paires, chacune dans un sac en plastique. Les embouts de remplacement sont conçus pour être utilisés avec le CBT321-2101.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreilles de remplacement
  • Forme de bouchon d'oreilleDemi-sphère
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieE-A-R E-A-R Caps
  • Nb de paires par paquet5
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 17 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune