!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MRTEAU RIVR PNMTIQ,8.5PI3/MIN,3/16PO DI

MRTEAU RIVR PNMTIQ,8.5PI3/MIN,3/16PO DI

CHICAGO PNEUMATIC

MRTEAU RIVR PNMTIQ,8.5PI3/MIN,3/16PO DI close
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
MRTEAU RIVR PNMTIQ,8.5PI3/MIN,3/16PO DI

MRTEAU RIVR PNMTIQ,8.5PI3/MIN,3/16PO DI

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,076.62 / CHAQUE
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
  • N° article CNP8941098860
  • N° de modèle du manufacturier CP9886
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.09 lb

Spécifications techniques

  • Article Riveur pneumatique
  • Consommation d'air 8,5
  • Pression d'air 90
  • Taille de tuyau min. 5 m
  • Force de tirage 2833 lb-force/12600 N
  • Diamètre du rivet aveugle - aluminium 3/16 po
  • Diamètre du rivet aveugle - acier 3/16 po
  • Hauteur hors tout 11-13/32 po
  • Matériau de boîtier Aluminium, gaine composite
  • Caractéristiques Forces de réglage élevées, poignée composite isolante contre le froid pour un plus grand confort, raccord pneumatique flexible avec option de rotation à 360 degrés
  • Source d'alimentation Électrique
  • Entrée d'air 4/1
  • Pression d'air max. 90
  • Marque de l'outil Chicago Pneumatic
  • Type de rivet Aveugle
  • Diamètre du rivet aveugle - acier inoxydable 3/16 po
  • Longueur hors tout 10-29/32 po
  • Largeur hors tout 4-33/64 po
  • Comprend Riveur aveugle CP9886, TR pour accessoires
  • Poids de l'outil 3,74 lb