!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

WILKERSON

VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

VANNE DRAINAGE AUTO PNEUMATIQUE

WILKERSON

Prix en liquidation :
$62.87 / CHAQUE

Votre prix : 251,49 $ / CHAQUE
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
  • N° article WKRXB3-04M00
  • N° de modèle du manufacturier XB3-04-M00B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Spécifications techniques

  • Article Robinet de vidange automatique
  • Diamètre de la sortie de drainage 1/8 po
  • Plage de température de service 32 à 150 Degrees F
  • Pression min. 20 lb/po²
  • Matériau du corps Zinc
  • Largeur hors tout 3-1/16 po
  • Diamètre hors tout 3"
  • Taille de tuyau 1/2 po NPT
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Taux de drainage à 100 lb/po² 80,00 gal/min
  • Capacité de la cuvette 5 oz
  • Hauteur hors tout 7 po
  • Profondeur hors tout 3 po