!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHONS D'OREILLES DE TEST DE SONDE, JETABLES, BL, JN, PU, M, CAPSULE, SANS FIL, À ENFONCER, 50 PR

BOUCHONS D'OREILLES DE TEST DE SONDE, JETABLES, BL, JN, PU, M, CAPSULE, SANS FIL, À ENFONCER, 50 PR

3M

BOUCHONS D'OREILLES DE TEST DE SONDE, JETABLES, BL, JN, PU, M, CAPSULE, SANS FIL, À ENFONCER, 50 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUCHONS D'OREILLES DE TEST DE SONDE, JETABLES, BL, JN, PU, M, CAPSULE, SANS FIL, À ENFONCER, 50 PR

BOUCHONS D'OREILLES DE TEST DE SONDE, JETABLES, BL, JN, PU, M, CAPSULE, SANS FIL, À ENFONCER, 50 PR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $216.23 / CAISSE de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM393-2008-50
  • N° de modèle du manufacturier 393-2008-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Ces bouchons d'oreilles E-A-RSoft FX à sonde jetable sans fil sont en polyuréthane bleu/jaune. Les bouchons d'oreilles à enfoncer ont 50 paires, chacune dans un sac en plastique. Ils sont conçus pour être utilisés avec le système de validation E-A-Rfit.

Spécifications techniques

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleDemi-sphère
  • RéutilisabilitéJetable
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • Emballage des bouchons d'oreillesSac en vrac
  • Couleur de rubanAssorti
  • Matériau de cordonAcétal
  • Couleur de cordonBleu
  • Couleur de bouchon d'oreilleJaune
  • Taux de réduction du bruit 25 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série E-A-R EXPRESS
  • Matériau de ruban ABS
  • Nb de paires par paquet 50
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande