!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPSULES DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MEDIUM, CAPSULE, À ENFONCER, POUR BOUCHONS D'OREILLES QB1 HYG

CAPSULES DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MEDIUM, CAPSULE, À ENFONCER, POUR BOUCHONS D'OREILLES QB1 HYG

HOWARD LEIGHT

CAPSULES DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MEDIUM, CAPSULE, À ENFONCER, POUR BOUCHONS D'OREILLES QB1 HYG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CAPSULES DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MEDIUM, CAPSULE, À ENFONCER, POUR BOUCHONS D'OREILLES QB1 HYG

CAPSULES DE REMPLACEMENT, RÉUTILISABLES, ORNG, VINYLE, MEDIUM, CAPSULE, À ENFONCER, POUR BOUCHONS D'OREILLES QB1 HYG

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.21 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLQB100HYG
  • N° de modèle du manufacturier QB100HYG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces capsules de remplacement réutilisables QB1 moyennes sont fabriquées en vinyle et sont de couleur orange. Elles sont conçues pour être utilisées avec les bouchons d'oreille QB1 HYG. Il s'agit d'une seule paire dans une boîte en vrac.

Spécifications techniques

  • ArticleEmbouts de remplacement
  • Méthode d'insertionÀ enfoncer
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • SérieQB1(R)HYG
  • Nb de paires par paquet1
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Forme de bouchon d'oreille Cloche
  • Options de cordon Sans cordon
  • Matériau du bouchon d'oreille Vinyle
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Normes ANSI S3.19-1974
  • Couleur de bouchon d'oreille Orange
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande