!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON ABRASIF, TYPE 18, 24 200 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

BOUCHON ABRASIF, TYPE 18, 24 200 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

BOUCHON ABRASIF, TYPE 18, 24 200 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO close
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
BOUCHON ABRASIF, TYPE 18, 24 200 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

BOUCHON ABRASIF, TYPE 18, 24 200 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,38 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 343,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT12C311
  • N° de modèle du manufacturier 12C311
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1387
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Meulez les matériaux difficiles à atteindre avec ce bouchon abrasif de type 18 d'une puissance maximale de 24 200. Chaque bouchon mesure 3 x 1 1/2 po, le trou d'arbre fait 5/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleFiche