!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

FLEXOVIT

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO close
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
CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

CÔNE ABRASIF EN RÉSINE, GRAIN 24, 18 100 TR/MIN, 3X1 1/2PO, ARBRE 5/8 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.50 / CHAQUE
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
  • N° article FVTN3232
  • N° de modèle du manufacturier N3232
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.499 lb

Informations sur le produit

Chaque cône abrasif en résine de type 24, dont la vitesse maximale est de 18 100 tr/min et qui contient des grains d'oxyde d'aluminium, est destiné à la finition des métaux dans les zones difficiles d'accès. Ce cône mesure 3 x 1 1/2 po, l'arbre fait 5/8 po.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.